- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- cp-mg 313nのおすすめ人気ランキング
cp-mg 313nのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新20件の「cp-mg 313n」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ゲージマニホールド」、「エアコン ガスチャージ」、「クーラーガスホース」などの商品も取り扱っております。
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガス
HFC-134a
仕様
・低圧T型ホースニップル M10用。・エアーパージニップル M12用。・真空ポンプホースニップル M10用。・高圧T型ホースニップル M12用
種別
3バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×70×225
危険物の類別
非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガス
HFC-134a
種別
2バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×55×225
危険物の類別
非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
用途HFC-134a〈ガス〉専用
セット内容
高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本
危険物の類別
非危険物
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒
R134a
付属品
チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×225
材質(ホース)
内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)
約1410
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)
0~3400(高圧側)
連成計(kPa)
-100~1700(低圧側)
取扱説明書
(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式・・・真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガス
HFC-134a
種別
3バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×70×225
危険物の類別
非危険物
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
セット内容
ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点
種別
3バルブ方式
寸法(mm)
ツールボックス:約340×466×70
タイプ
3バルブ方式
適合ガス
HFC-134a
危険物の類別
非危険物
1セット
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
デンゲンのフリーマッチングホースとゲージ付きマニホールドとの組合せ
用途R12〈ガス〉自動車専用
セット内容
2バルブゲージ付きマニホールド(MG200N)1個。チャージングホース(H1200S 赤・黄・緑 1.2m)3本。合計4点セット
危険物の類別
非危険物
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。
圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R134a用
仕様
マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン。ゲージ取付ネジ/1/8NPT。接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5。※ホースホルダ付。チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1
付属品
チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
連成計(MPa)
-0.1~1.8
危険物の類別
非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
セット内容
ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点
種別
2バルブ方式
寸法(mm)
ツールボックス:約340×466×70
タイプ
2バルブ方式
適合ガス
HFC-134a
危険物の類別
非危険物
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
用途HFC-134a〈ガス〉専用
接続形状
60°L型虫押しナシ/Sストレート
危険物の類別
非危険物
用途R-12用
仕様
L虫付
セット内容
高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本
危険物の類別
非危険物
用途R-134a用
適合
CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134
ねじ径
PT1/8
仕様
外気温度目盛付
対応冷媒種別
134a
危険物の類別
非危険物
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径
1/4フレア
対応冷媒種別
R407C/E、R404A、R507A、R134a用
セット内容
チャージホース(赤・青・黄)3本セット
常用圧力(MPa)
5.5
R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用
仕様
マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン。ゲージ取付ネジ/1/8NPT。接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5。※ホースホルダ付
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
連成計(MPa)
-0.1~1.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用
対応冷媒種別
R404A・R134a専用
仕様
(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
取付ネジ径
(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)
80
チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
対応冷媒種別
R22、R12、R500、R502
接続口径(inch)
1/4フレア
仕様
R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付
セット内容
ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ
常用圧力(MPa)
3.5
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガス
HFC-134a
仕様
冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付
種別
2バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×70×225
危険物の類別
非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
用途カーエアコン(R134a)用
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
非危険物
関連資料
商品使用方法(5.7MB)